OBO - Horg kábeltálca tartó 310mm falikonzol 6418791 - 6418791
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Szélesség - 310 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196205516
Sonepar cikkszám
6418791
Gyártói cikkszám
6418791
Gyártói típuskód
AS 30 31 FT
Magasság:
80 mm
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Szélesség:
310 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Horg kábeltálca csatlakozó idom ferde