OBO - Horg kábeltálca tartó 310mm falikonzol 6419292 - 6419292
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Szélesség - 310 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195872924
Sonepar cikkszám
6419292
Gyártói cikkszám
6419292
Gyártói típuskód
AS 55 31 FT
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Szélesség:
310 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca tartó 3000mm oszlop perforált