OBO - Horg kábeltálca tartó 310mm falikonzol 6420710 - 6420710
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 65 mm
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196207251
Sonepar cikkszám
6420710
Gyártói cikkszám
6420710
Gyártói típuskód
AW 15 31 FT
Magasság:
65 mm
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Szélesség:
40 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M6x12mm metrikus lencsefejű tűzihorganyzott