Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 310mm falikonzol 6421385 - 6421385

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 65 mm

  • Hosszúság - 310 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 310 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196207916

Sonepar cikkszám

6421385

Gyártói cikkszám

6421385

Gyártói típuskód

AS 15 31 FT

Magasság:

65 mm

Hosszúság:

310 mm

Kivitel:

mennyezeti

Anyag:

acél

Szélesség:

310 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 310mm falikonzol