Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 310mm falikonzol rm V2A 6421032 - 6421032

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 65 mm

  • Hosszúság - 310 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196207671

Sonepar cikkszám

6421032

Gyártói cikkszám

6421032

Gyártói típuskód

AW 15 31 A2

Magasság:

65 mm

Hosszúság:

310 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

40 mm

Felület:

kezeletlen

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Horg kábeltálca csavaros toldó M8x30mm