OBO - Horg kábeltálca tartó 310mm falikonzol tüzihorganyzott SN052962 - 6417779
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 145 mm
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Szélesség - 310 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196203536
Sonepar cikkszám
SN052962
Gyártói cikkszám
6417779
Gyártói típuskód
AW 80 31 FT
Magasság:
145 mm
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Szélesség:
310 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs belső csőklipsszel 8-12mm