Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 400mm I-oszlop TH 6361072 - 6361072

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tartó  400mm  I-oszlop TH 6361072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 42 mm

  • Hosszúság - 400 mm

  • Profilszélesség - 80 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196196456

Sonepar cikkszám

6361072

Gyártói cikkszám

6361072

Gyártói típuskód

IS 8 K 40 FT

Profilmagasság:

42 mm

Hosszúság:

400 mm

Profilszélesség:

80 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

I-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

12 kN

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Súly:

3.22 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rozsdamentes U-oszlop 3old. perforált 50x50x3000mm V4A