OBO - Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol 6418597 - 6418597
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 130 mm
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Szélesség - 410 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196204854
Sonepar cikkszám
6418597
Gyártói cikkszám
6418597
Gyártói típuskód
AW 55 41 FT
Magasság:
130 mm
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Szélesség:
410 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol