OBO - Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol 6421288 - 6421288
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 410 mm
Szélesség - 410 mm
Magasság - 70 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196114375
Sonepar cikkszám
6421288
Gyártói cikkszám
6421288
Gyártói típuskód
AW 15 41 G
Hosszúság:
410 mm
Szélesség:
410 mm
Magasság:
70 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol