OBO - Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol 6424759 - 6424759
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 83 mm
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Szélesség - 38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196637096
Sonepar cikkszám
6424759
Gyártói cikkszám
6424759
Gyártói típuskód
MWA 12 41S FS
Magasság:
83 mm
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Szélesség:
38 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár rögzítő elem ; Horg kábeltálca távtartó közdarab 40mm