Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol tűzihorganyzott 6417914 - 6417914

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 335 mm

  • Hosszúság - 400 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 410 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196340392

Sonepar cikkszám

6417914

Gyártói cikkszám

6417914

Gyártói típuskód

AWSS 41 FT

Magasság:

335 mm

Hosszúság:

400 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Szélesség:

410 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol tűzihorganyzott