OBO - Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol V2A 6442870 - 6442870
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 410 mm
Szélesség - 410 mm
Magasság - 80 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196209170
Sonepar cikkszám
6442870
Gyártói cikkszám
6442870
Gyártói típuskód
AW 30 41 A2
Hosszúság:
410 mm
Szélesség:
410 mm
Magasság:
80 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Felület:
kezeletlen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol