OBO - Horg kábeltálca tartó 410mm oszlop konzol IS8-hoz SN000461 - 6419298
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 130 mm
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Szélesség - 410 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195872931
Sonepar cikkszám
SN000461
Gyártói cikkszám
6419298
Gyártói típuskód
AS 55 41 FT
Magasság:
130 mm
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Szélesség:
410 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 200A/500V gG D vezvédő bizt betét