OBO - Horg kábeltálca tartó 445mm oszlop th 6364403 - 6364403
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 120 mm
Hosszúság - 445 mm
Profilszélesség - 60 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196473717
Sonepar cikkszám
6364403
Gyártói cikkszám
6364403
Gyártói típuskód
TPS 445 FT
Profilmagasság:
120 mm
Hosszúság:
445 mm
Profilszélesség:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
S-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
1.05 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
0.75 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Horg kábeltálca adapter