Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 500mm I-oszlop 6361099 - 6361099

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tartó 500mm  I-oszlop 6361099

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 42 mm

  • Hosszúság - 500 mm

  • Profilszélesség - 80 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196196517

Sonepar cikkszám

6361099

Gyártói cikkszám

6361099

Gyártói típuskód

IS 8 K 50 FT

Profilmagasság:

42 mm

Hosszúság:

500 mm

Profilszélesség:

80 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

I-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

12 kN

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Súly:

3.8 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 700mm U-idom fejlappal