OBO - Horg kábeltálca tartó 510mm falikonzol 6421466 - 6421466
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 75 mm
Hosszúság - 510 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Szélesség - 510 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196208036
Sonepar cikkszám
6421466
Gyártói cikkszám
6421466
Gyártói típuskód
AS 15 51 FT
Magasság:
75 mm
Hosszúság:
510 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Szélesség:
510 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 510mm falikonzol