Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 560mm falikonzol 6418627 - 6418627

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 165 mm

  • Hosszúság - 560 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 560 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196204977

Sonepar cikkszám

6418627

Gyártói cikkszám

6418627

Gyártói típuskód

AW 55 56 FT

Magasság:

165 mm

Hosszúság:

560 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Szélesség:

560 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 560mm falikonzol