OBO - Horg kábeltálca tartó 560mm falikonzol th 6419844 - 6419844
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 560 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Szélesség - 560 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196207015
Sonepar cikkszám
6419844
Gyártói cikkszám
6419844
Gyártói típuskód
AW 30 56 FT
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
560 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Szélesség:
560 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Horg kábeltálca lapos kerek csavar M6×20mm