Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca tartó 610mm falikonzol 6418864 - 6418864

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 100 mm

  • Hosszúság - 610 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 610 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196205752

Sonepar cikkszám

6418864

Gyártói cikkszám

6418864

Gyártói típuskód

AS 30 61 FT

Magasság:

100 mm

Hosszúság:

610 mm

Kivitel:

mennyezeti

Anyag:

acél

Szélesség:

610 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 610mm falikonzol