OBO - Horg kábeltálca tartó 610mm falikonzol 6419316 - 6419316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 165 mm
Hosszúság - 610 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Szélesség - 610 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195873174
Sonepar cikkszám
6419316
Gyártói cikkszám
6419316
Gyártói típuskód
AS 55 61 FT
Magasság:
165 mm
Hosszúság:
610 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Szélesség:
610 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 610mm falikonzol