Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 610mm falikonzol 6421490 - 6421490

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tartó 610mm falikonzol 6421490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 610 mm

  • Szélesség - 610 mm

  • Magasság - 80 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196208098

Sonepar cikkszám

6421490

Gyártói cikkszám

6421490

Gyártói típuskód

AS 15 61 FT

Hosszúság:

610 mm

Szélesség:

610 mm

Magasság:

80 mm

Kivitel:

mennyezeti

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 610mm falikonzol