OBO - Horg kábeltálca tartó 610mm falikonzol th 6417833 - 6417833
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 610 mm
Szélesség - 610 mm
Magasság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196203710
Sonepar cikkszám
6417833
Gyártói cikkszám
6417833
Gyártói típuskód
AW 80 61 FT
Hosszúság:
610 mm
Szélesség:
610 mm
Magasság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 610mm falikonzol th