OBO - Horg kábeltálca tartó 645mm 6364365 - 6364365
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 120 mm
Hosszúság - 645 mm
Profilszélesség - 60 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196199457
Sonepar cikkszám
6364365
Gyártói cikkszám
6364365
Gyártói típuskód
TPS 645 FS
Profilmagasság:
120 mm
Hosszúság:
645 mm
Profilszélesség:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Kivitel:
S-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
0.61 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
0.99 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 645mm