OBO - Horg kábeltálca tartó 710mm falikonzol 6419836 - 6419836
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 710 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Szélesség - 710 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196483730
Sonepar cikkszám
6419836
Gyártói cikkszám
6419836
Gyártói típuskód
AW 30 71 FT
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
710 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Szélesség:
710 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 150mm konzol 90kg