OBO - Horg kábeltálca tartó 710mm falikonzol SN000865 - 6419322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 195 mm
Hosszúság - 710 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Szélesség - 710 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195873181
Sonepar cikkszám
SN000865
Gyártói cikkszám
6419322
Gyártói típuskód
AS 55 71 FT
Magasság:
195 mm
Hosszúság:
710 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Szélesség:
710 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 710mm falikonzol