OBO - Horg kábeltálca tartó 710mm falikonzol tűzihorg 6418651 - 6418651
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 195 mm
Hosszúság - 710 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Szélesség - 710 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196205097
Sonepar cikkszám
6418651
Gyártói cikkszám
6418651
Gyártói típuskód
AW 55 71 FT
Magasság:
195 mm
Hosszúság:
710 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Szélesség:
710 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 500mm I-oszlop