Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 810mm falikonzol 6418686 - 6418686

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 195 mm

  • Hosszúság - 810 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 810 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196205158

Sonepar cikkszám

6418686

Gyártói cikkszám

6418686

Gyártói típuskód

AW 55 81 FT

Magasság:

195 mm

Hosszúság:

810 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Szélesség:

810 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 445mm oszlop