Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca tartó 810mm konzol IS8-hoz 6419178 - 6419178

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 90 mm

  • Hosszúság - 810 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 810 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196206230

Sonepar cikkszám

6419178

Gyártói cikkszám

6419178

Gyártói típuskód

AS 55 81 FT

Magasság:

90 mm

Hosszúság:

810 mm

Kivitel:

mennyezeti

Anyag:

acél

Szélesség:

810 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm konzol nemesacél