Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 910mm falikonzol tűzihorg 6418708 - 6418708

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 910 mm

  • Szélesség - 910 mm

  • Magasság - 215 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196205219

Sonepar cikkszám

6418708

Gyártói cikkszám

6418708

Gyártói típuskód

AW 55 91 FT

Hosszúság:

910 mm

Szélesség:

910 mm

Magasság:

215 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 910mm falikonzol tűzihorg