OBO - Horg kábeltálca tartó szél.: 345mm födémkengyel m. 175mm TH 6363869 - 6363869
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195076896
Sonepar cikkszám
6363869
Gyártói cikkszám
6363869
Gyártói típuskód
TPD 345 FT
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rácsos kábeltálca tartó 400mm U-oszlop