Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca tető 100mm 45°-os ív fedél 7128819 - 7128819

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 45°

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szélesség - 100 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196249855

Sonepar cikkszám

7128819

Gyártói cikkszám

7128819

Gyártói típuskód

DFB 45 100 FS

Szög:

45°

Irányváltozás:

vízszintes

Szélesség:

100 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Rögzítés módja:

retesz

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca tető 100mm 45°-os ív fedél