OBO - Horg kábeltálca tető 150mm reteszzár RALcink/alu bevonat 6052706 - 6052706
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 150 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196038831
Sonepar cikkszám
6052706
Gyártói cikkszám
6052706
Gyártói típuskód
DRL 150 DD
Fedél szélessége:
150 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 150mm reteszzár RALcink/alu bevonat