OBO - Horg kábeltálca tető 200mm 45°-os ív fedél 7128835 - 7128835
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Szélesség - 200 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196249916
Sonepar cikkszám
7128835
Gyártói cikkszám
7128835
Gyártói típuskód
DFB 45 200 FS
Szög:
45°
Szélesség:
200 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca tető 200mm 45°-os ív fedél