Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca tető 200mm 6052215 - 6052215

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tető 200mm 6052215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6052215

Gyártói cikkszám

6052215

Gyártói típuskód

DRL200GA

Fedél szélessége:

200 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 60x300mm elágazás idom