Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tető 200mm galv (ajánlott rögzítő 6052810 6db/szál) 6052650 - 6052650

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 200 mm

  • Anyagvastagság - 1 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196657674

Sonepar cikkszám

6052650

Gyártói cikkszám

6052650

Gyártói típuskód

DRLU 200 DD

Fedél szélessége:

200 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 200mm galv (fedélrögz nélkül)