Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca tető 300mm 90°-os sarokidom fedél 7130745 - 7130745

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 300 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - alumínium

  • Felület - anodizált/eloxált

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195079200

Sonepar cikkszám

7130745

Gyártói cikkszám

7130745

Gyártói típuskód

DFB BKS90300

Szög:

90°

Szélesség:

300 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

alumínium

Felület:

anodizált/eloxált

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; MP UNI VA4301