Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tető 300mm csatornafedél retesszel 6052304 - 6052304

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 300 mm

  • Anyagvastagság - 1 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196058273

Sonepar cikkszám

6052304

Gyártói cikkszám

6052304

Gyártói típuskód

DRL 300 FS

Fedél szélessége:

300 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Horg kábeltálca tető 300mm csatornafedél retesszel