Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tető 300mm reteszzárral 6052712 - 6052712

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196038954

Sonepar cikkszám

6052712

Gyártói cikkszám

6052712

Gyártói típuskód

DRL 300 DD

Fedél szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 300mm reteszzárral