OBO - Horg kábeltálca tető 300mm reteszzárral 6052755 - 6052755
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 300 mm
Anyag - alumínium
Hosszúság - 1000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195078821
Sonepar cikkszám
6052755
Gyártói cikkszám
6052755
Gyártói típuskód
DRL BKS30 ALU
Fedél szélessége:
300 mm
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
1000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Anyagvastagság:
2.5 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 300mm reteszzárral