OBO - Horg kábeltálca tető 400mm 45°-os ív fedél DD duble dip horg 7131879 - 7131879
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Irányváltozás - vízszintes
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196252855
Sonepar cikkszám
7131879
Gyártói cikkszám
7131879
Gyártói típuskód
DFB 45 400 DD
Szög:
45°
Irányváltozás:
vízszintes
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rögzítés módja:
retesz
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca tető 400mm 45°-os ív fedél DD duble dip horg