OBO - Horg kábeltálca tető 400mm csatornafedél 6052401 - 6052401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196058396
Sonepar cikkszám
6052401
Gyártói cikkszám
6052401
Gyártói típuskód
DRL 400 FS
Fedél szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 400mm csatornafedél