Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tető 400mm horg (ajánlott rögzítő 6052810 6db/szál) 6052405 - 6052405

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - felcsavarozható

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196031511

Sonepar cikkszám

6052405

Gyártói cikkszám

6052405

Gyártói típuskód

DRLU 400 FS

Fedél szélessége:

400 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

felcsavarozható

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 35x50mm beépíthető leágazóidom