OBO - Horg kábeltálca tető 400mm reteszzárral 6052715 - 6052715
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 400 mm
Anyagvastagság - 1 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196039012
Sonepar cikkszám
6052715
Gyártói cikkszám
6052715
Gyártói típuskód
DRL 400 DD
Fedél szélessége:
400 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 400mm reteszzárral