Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca tető 400mm reteszzárral 6052757 - 6052757

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 400 mm

  • Anyag - alumínium

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Rögzítés módja - pattintós

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195078838

Sonepar cikkszám

6052757

Gyártói cikkszám

6052757

Gyártói típuskód

DRL BKS40 ALU

Fedél szélessége:

400 mm

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

1000 mm

Rögzítés módja:

pattintós

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Anyagvastagság:

2.5 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 400mm reteszzárral