OBO - Horg kábeltálca tető 500mm horg (ajánlott rögzítő 6052810 6db/szál) 6052512 - 6052512
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - felcsavarozható
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196031634
Sonepar cikkszám
6052512
Gyártói cikkszám
6052512
Gyártói típuskód
DRLU 500 FS
Fedél szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
felcsavarozható
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 500mm horg (fedélrögz nélkül)