OBO - Horg kábeltálca tető 50mm galv (ajánlott rögzítő 6052810 6db/szál) 6052640 - 6052640
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 50 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196657490
Sonepar cikkszám
6052640
Gyártói cikkszám
6052640
Gyártói típuskód
DRLU 050 DD
Fedél szélessége:
50 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 50mm galv (fedélrögz nélkül)