Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tető 50mm horg (fedélrögz nélkül) 6052056 - 6052056

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - felcsavarozható

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196029655

Sonepar cikkszám

6052056

Gyártói cikkszám

6052056

Gyártói típuskód

DRLU 050 FS

Fedél szélessége:

50 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

felcsavarozható

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 50mm horg (fedélrögz nélkül)