OBO - Horg kábeltálca válaszfal 45mm horg. 6062033 - 6062033
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-magasság - 45 mm
Rögzítés módja - csavarozható
Kivitel - L-profil
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítő lyukasztás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195694489
Sonepar cikkszám
6062033
Gyártói cikkszám
6062033
Gyártói típuskód
TSG 45 FS
Választófal-magasság:
45 mm
Rögzítés módja:
csavarozható
Kivitel:
L-profil
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítő lyukasztás:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200mm