Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca válaszfal 85mm cink/alu bevonat 6062237 - 6062237

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca válaszfal 85mm cink/alu bevonat 6062237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 85 mm

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Kivitel - L-profil

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196063499

Sonepar cikkszám

6062237

Gyártói cikkszám

6062237

Gyártói típuskód

TSG 85

Választófal-magasság:

85 mm

Rögzítés módja:

csavarozható

Kivitel:

L-profil

Hosszúság:

3000 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyag:

acél

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca válaszfal 85mm cink/alu bevonat