OBO - Horg kábeltálca védősapka TPS rendszerhez 6364625 - 6364625
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 64 mm
Szélesség - 19 mm
Kivitel - véglezáró
Mélység - 23.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195668084
Sonepar cikkszám
6364625
Gyártói cikkszám
6364625
Gyártói típuskód
TPS KS OR
Hosszúság:
64 mm
Szélesség:
19 mm
Kivitel:
véglezáró
Mélység:
23.5 mm
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
S-profil
Szín:
narancs
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rácsos kábeltálca tartó 1000mm U-oszlop